LETTI - Lyöntikiinnike - 25-2B/30PS musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
25...25 mmNaulan pituus:
30 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 25...25 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438000507
Sähkönumero
1300643
Toimittajan tuotenumero
750085
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
25...25 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
30 mm
Aukon leveys:
25 mm
Aukon korkeus:
25 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
30 mm
Letti 25-2B/30PS musta kiinnike kaapelien, kourujen ja putkien kiinnitykseen
Koko Ø25mm, 30mm jalat
Muovipinnoitetutuilla sähkösinkityillä Letti-kiinnikkeillä saat siistin asennuksen ja parhaan korroosiosuojan useimmissa ympäristöissä. Kiinnikettä voidaan käyttää myös ulkona, märissä tiloissa ja maatalousrakennuksissa. Kiinnikettä voidaan käyttää myös silloin, kun vaaditaan halogeeniton asennus.
Kiinnike on sähkösinkitty ja muovipinnoitettu joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden. Muovi kestää useimpia alkaalisia aineita ja liuottimia. Kiinnike lyödään kiinni muovivasaralla.
- Kiinnikkeen koko Ø25 mm
- Jalkojen pituus 30 mm
- Pakkauskoko 30 kpl
- Väri musta RAL 9005
- Asennus muovivasaralla

LETTI -tuote
Tutustu LETTI-sarjaan


