LETTI - Lyöntikiinnike - 20-2B/20PS musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
20...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 20...20 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438000484
Sähkönumero
1300641
Toimittajan tuotenumero
750048
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
20...20 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
20 mm
Aukon leveys:
20 mm
Aukon korkeus:
20 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
20 mm
Letti 20-2B/20PS musta kiinnike kaapelien, kourujen ja putkien kiinnitykseen
Koko Ø20mm, 20mm jalat
Muovipinnoitetutuilla sähkösinkityillä Letti-kiinnikkeillä saat siistin asennuksen ja parhaan korroosiosuojan useimmissa ympäristöissä. Kiinnikettä voidaan käyttää myös ulkona, märissä tiloissa ja maatalousrakennuksissa. Kiinnikettä voidaan käyttää myös silloin, kun vaaditaan halogeeniton asennus.
Kiinnike on sähkösinkitty ja muovipinnoitettu joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden. Muovi kestää useimpia alkaalisia aineita ja liuottimia. Kiinnike lyödään kiinni muovivasaralla.
- Kiinnikkeen koko Ø20 mm
- Jalkojen pituus 20 mm
- Pakkauskoko 40 kpl
- Väri musta RAL 9005
- Asennus muovivasaralla

LETTI -tuote
Tutustu LETTI-sarjaan


