LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 20-2B/28 20mm sinkitty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
20...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 20...20 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438500083
Sähkönumero
1300021
Toimittajan tuotenumero
750008
Tukkuerä
1200
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
20...20 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
28 mm
Aukon leveys:
20 mm
Aukon korkeus:
20 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
28 mm
Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen.
- Kiinnikkeen koko 20 mm
- Jalan pituus 28mm
- Pakkauskoko 40 kpl
LETTI -tuote
Tutustu LETTI-sarjaan


