LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 6-2B/12P 6mm valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
6...6 mmVäri:
valkoinenNaulan pituus:
12 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 6...6 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438500311
Sähkönumero
1300106
Toimittajan tuotenumero
750031
Tukkuerä
200
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
6...6 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
12 mm
Aukon leveys:
6 mm
Aukon korkeus:
6 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
12 mm
Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on valkoinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen.
- Kiinnikkeen koko 6 mm
- Jalan pituus 12 mm
- Pakkauskoko 200 kpl
- Väri valkoinen
LETTI -tuote
Tutustu LETTI-sarjaan


