LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 8-2B/16P 8mm valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
8...8 mmNaulan pituus:
16 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 8...8 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438500007
Sähkönumero
1300109
Toimittajan tuotenumero
750000
Tukkuerä
5000
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
8...8 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
16 mm
Aukon leveys:
8 mm
Aukon korkeus:
8 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
16 mm
Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on valkoinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen.
- Kiinnikkeen koko 8 mm
- Jalan pituus 16 mm
- Pakkauskoko 100 kpl
- Väri valkoinen
LETTI -tuote
Tutustu LETTI-sarjaan


