LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 8-2B/16PR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
8...8 mmNaulan pituus:
16 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 8...8 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - kyllä
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438500700
Sähkönumero
1300617
Toimittajan tuotenumero
750070
Tukkuerä
5000
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
8...8 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
kyllä
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
punainen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
16 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
16 mm
Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on punamulta värinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä asennuksissa. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen. Käyttö yhdessä esimerkiksi punamulta värisen MMJ 3x1,5S kaapeliasennuspakkauksen kanssa, S-16 060 04.
- Kiinnikkeen koko 8 mm
- Jalan pituus 16 mm
- Pakkauskoko 100 kpl
- Väri punamulta
LETTI -tuote
Tutustu LETTI-sarjaan


