MEKA - Päätykappale - INSTAL P 170 B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
174 mmSyvyys:
67 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 174 mm
Syvyys - 67 mm
Väri - musta
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377137335
Sähkönumero
1459076
Toimittajan tuotenumero
INSTAL P 170 B
Tukkuerä
1
Leveys:
174 mm
Syvyys:
67 mm
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
epäsymmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Paksuus:
18 mm
Nivelkansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9005
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Iskunkestävyysluokka:
muu
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu

MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


