MEKA - Päätykappale - INSTAL P 170 90 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
170 mmSyvyys:
90 mmVäri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 170 mm
Syvyys - 90 mm
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvattava
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377004415
Sähkönumero
1429792
Toimittajan tuotenumero
INSTAL P 170 90 M
Tukkuerä
10
Leveys:
170 mm
Syvyys:
90 mm
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
epäsymmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Paksuus:
18 mm
Nivelkansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Iskunkestävyysluokka:
muu
Suojakalvolla:
ei
Päätykappale Instal 170-2 90 M johtokanava-asennuksiin. Ruuvikiinnitteinen päätykappale viimeistelee johtokanava-asennukset siististi, ja lopputuloksena on ammattimainen asennustulos.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan