MEKA - Päätykappale - INSTAL P 130 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
133 mmSyvyys:
67 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 133 mm
Syvyys - 67 mm
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377130206
Sähkönumero
1459037
Toimittajan tuotenumero
INSTAL P 130 M
Tukkuerä
10
Leveys:
133 mm
Syvyys:
67 mm
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
epäsymmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Paksuus:
18 mm
Nivelkansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Iskunkestävyysluokka:
muu
Suojakalvolla:
ei

MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


