Etusivu

MEKA - Tikashylly - KS80-600 L=6000 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 600 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377021610

Sähkönumero

1449526

Toimittajan tuotenumero

KS80-600 L=6000 HDG

Tukkuerä

60

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

60 mm

Leveys:

600 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Poikkipuolien väli:

250 mm

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

21660 mm²

Paino:

3.55 kg/m

Työpituus:

6000 mm

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Pystysuorat kaapelitikkaat:

kyllä

Mahdollinen tukiväli:

0.5...6 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

1952 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

1413 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

1069 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

549 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:

314 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 6,0 m.:

206 Nm

Tikashylly, terästä, kuumasinkitty

Teollisuuden tikashylly. Putkiprofiili kestää teollisuuden suuret kuormat ja täyttää poikittaisjäykkyyden vaatimukset.