Etusivu

MP BOLAGEN - Asennuskisko - C4 Ripustuskisko 500mm KZn

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennuskisko - C4 Ripustuskisko 500mm KZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 500 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 35 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333010595

Sähkönumero

1467421

Toimittajan tuotenumero

MP-912Z

Tukkuerä

1

Pituus:

500 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

35 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

14 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

RAL-numero:

0

Kannatinkisko 500 mm Z

Kannatinkisko
Useampia keskikannattimia voidaan asentaa samalle kannatinkiskolle. Katkaisukohdat c-c 100 mm merkitty kiskoon.