NORWESCO - Turvakytkin aurinkosähkö (PV) - DCM 455, DC, 4x55A, 1500V,IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 55 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
165 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7394438022486
Sähkönumero
3605239
Toimittajan tuotenumero
602248
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
55 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
176 mm
Korkeus:
240 mm
Syvyys:
156 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
300...1500 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
55 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1500 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kotelon ylä- ja alaosassa on kaksi M25 murtoaihiota. Kotelo on valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista. Kotelon väri harmaa, vääntimen väri musta.
- Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
- 4-napainen DC turvakytkin
- Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
- TOimitukseen kuuluu neljä M25 holkkitiivistettä
- Nimellisvirta 4x55A
- Nimellisjännite 1500 VDC (DC21B)
- Kotelointiluokka IP66
- Kaapelien läpiviennit 4xM20/M25
- Kotelon koko 176x240x156mm (LxKxS)
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


