OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - GES4M-2 10U, 6-mod, RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Upotuspituus:
201 mmUpotusleveys:
201 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - neliö
Upotuspituus - 201 mm
Upotusleveys - 201 mm
Ulkoleveys - 222 mm
Minimi asennussyvyys - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196028726
Sähkönumero
1418820
Toimittajan tuotenumero
7405191
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
neliö
Upotuspituus:
201 mm
Upotusleveys:
201 mm
Ulkoleveys:
222 mm
Minimi asennussyvyys:
78 mm
Pituus (ulkomitta):
222 mm
Laitekoteloiden määrä:
2
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Mattoaukolla:
kyllä
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
GES kaulukselliset lattiarasiat
GES kauluksellisia lattiarasioita on saatavana teräksestä ja muovista valmistettuja. Muovisten lattiarasioiden asennuksessa on aina huomioitava, ettei niihin koskaan kohdistu mikään mekaaninen rasite. GES lattiarasioita on kolmea kokoa: GES4 2x3-, GES6 3x3- ja GES9 3x4- modulia. Johtojen pehmustettu ulostuloaukko voidaan lukita joko auki taikiinni. Siinä on myös kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin. Kannessa on 10mm upotusaukko lattiapinnoitteelle. Lisätietoa PDF-esitteen sivulla 10. Kojerasia 1418618
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


