OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - GES6M-2 10U, 9-mod, RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Upotuspituus:
253 mmUpotusleveys:
200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - suorakulmainen
Upotuspituus - 253 mm
Upotusleveys - 200 mm
Ulkoleveys - 220.5 mm
Minimi asennussyvyys - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196028733
Sähkönumero
1418821
Toimittajan tuotenumero
7405299
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
suorakulmainen
Upotuspituus:
253 mm
Upotusleveys:
200 mm
Ulkoleveys:
220.5 mm
Minimi asennussyvyys:
78 mm
Pituus (ulkomitta):
274 mm
Laitekoteloiden määrä:
3
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Mattoaukolla:
kyllä
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
GES kauluksellisia lattiarasioita on saatavana teräksestä ja muovista valmistettuja. Muovisten lattiarasioiden asennuksessa on aina huomioitava, ettei niihin koskaan kohdistu mikään mekaaninen rasite. GES lattiarasioita on kolmea kokoa: GES4 2x3-, GES6 3x3- ja GES9 3x4- modulia. Johtojen pehmustettu ulostuloaukko voidaan lukita joko auki tai kiinni. Kojerasia 1418758
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


