OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - GES9M-2 10U, 12-mod, RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Upotuspituus:

244 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot201 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot253 mm

Upotusleveys:

244 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot201 mm

Laitekoteloiden määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - neliö

  • Upotuspituus - 244 mm

  • Upotusleveys - 244 mm

  • Ulkoleveys - 265 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196028740

Sähkönumero

1418822

Toimittajan tuotenumero

7405371

Tukkuerä

0

Kannen muoto:

neliö

Upotuspituus:

244 mm

Upotusleveys:

244 mm

Ulkoleveys:

265 mm

Väri:

muu

Minimi asennussyvyys:

78 mm

Pituus (ulkomitta):

265 mm

Laitekoteloiden määrä:

3

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Pintamateriaali:

ruostumaton teräs

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Lattiapäällysteen syvyys:

10 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lattiarasia kauluksella, 12-mod, asennusaukko 244x244mm, 1.4301 RST

GES kaulukselliset lattiarasiat
GES kauluksellisia lattiarasioita on saatavana teräksestä ja muovista valmistettuja. Muovisten lattiarasioiden asennuksessa on aina huomioitava, ettei niihin koskaan kohdistu mikään mekaaninen rasite. GES lattiarasioita on kolmea kokoa: GES4 2x3-, GES6 3x3- ja GES9 3x4- modulia. Johtojen pehmustettu ulostuloaukko voidaan lukita joko auki taikiinni.
Kojerasia joko 1418619 tai 1464400 (matala)

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan