OBO BETTERMANN - Pääty - SL 20/110 OIKEA

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

112 mm

Malli / Tyyppi:

oikea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 112 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - oikea

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196724345

Sähkönumero

1426412

Toimittajan tuotenumero

6132286

Tukkuerä

10

Korkeus:

112 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

oikea

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

Jalkalistalla:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Läpilyöntiaihio:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Materiaalin laatu:

PVC

SL 20/110 RAL 9010 Valkoinen Pääty, oikea

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan