OBO BETTERMANN - Pääty - SL 20/50 VASEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 50 mm
Syvyys - 20 mm
Malli / Tyyppi - vasen
Materiaali - muovi
Listan kansi - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196724383
Sähkönumero
1426415
Toimittajan tuotenumero
6132293
Tukkuerä
10
Korkeus:
50 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
vasen
Materiaali:
muovi
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
ei
Koristelu:
ei ole
RAL-numero:
9010
Jalkalistalla:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
SL 20/50 RAL 9010 Valkoinen pääty, vasen
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.


