PISTESARJAT - Kattolämmityselementti - ALSON 150 / 60x205 / 185W

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi
PISTESARJAT - Kattolämmityselementti - ALSON 150 / 60x205 / 185W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 0.185 kW/m²

  • Pituus - 2050 mm

  • Leveys - 600 mm

  • Pinta-ala - 1.23 m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419864022112

Sähkönumero

8178713

Toimittajan tuotenumero

ALSON 150/60X205

Tukkuerä

10

Teho:

0.185 kW/m²

Pituus:

2050 mm

Leveys:

600 mm

Pinta-ala:

1.23 m²

ALSON Kattolämpöelementit 150w/m²
Kattolämmitys on mukava ja kustannustehokas lämmitysmuoto.Kattolämmitys on huonekohtainen lämmitysratkaisu, jolla lämmittimet voidaan sijoittaa näkymättömästi. Järjestelmä muodostuu sisäkattoon asennetuista lämmityselementeistä sekä säätöohjauslaitteista.
  • Huomaamaton asennus
  • Helppo ja toimintavarma
  • Kahden metrin (2m) syöttökaapeli
KOKO: 120 - 570 Wattia (150W/m2)

Tekniset tiedot
  • Jännite 230 V
  • Teho 150 W/m2
  • Paksuus 0,5 mm
  • Liitosjohto 2 m MK 1,5
  • Mallirekisterinro 13718

PISTESARJAT -tuote

Tutustu PISTESARJAT-sarjaan