PRYSMIAN - Kuparivoimakaapeli - MCMK 3X1,5+1,5 K1000 Eca

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm²

Johtimien määrä:

4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotCca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotDca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 872 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410006021529

Sähkönumero

0602152

Toimittajan tuotenumero

FIN0602152E8

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

4

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

13 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...40 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Laminoitu vaippa:

ei

Valokuituelementit:

ei

Suojajohdin:

kyllä

Sisempi puolijohtava kerros:

ei

Ulompi puolijohtava kerros:

ei

Kosketussuoja:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Lyijyvaippa:

ei

Konsentrinen johdin:

kupari

Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johtava päällyste:

ei

Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:

ei

Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

150 mm

Paino:

200 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu keskijännitekaapeliksi:

ei

Soveltuu korkeajännitekaapeliksi:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Poikittainen vedenesto:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin leveys (noin):

13 mm

Kaapelin korkeus (noin):

13 mm

Maakaapeli:

kyllä

Jyrsijäsuojattu:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MCMK 3X1,5/1,5 0,6/1kV K8/1000, CPR: Eca

Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan. Myös rakenteisiin kuten suoraan betonivaluun.