Etusivu

PUK - Kaarikiinnike 100-110mm - K 110 U

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

levyprofiili
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotC-profiili
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyöreä profiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini

Kaapelien maksimimäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Kiristysalue:

100...110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot101...110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot111...120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38...44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44...52 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...14 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - levyprofiili

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 100...110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040918033178

Sähkönumero

1333396

Toimittajan tuotenumero

110U

Tukkuerä

50

Asennustapa:

levyprofiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

100...110 mm

Kiinnikkeen pinnoite:

kuumasinkitty

Ruuvin pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kaarikiinnike lattakiskolle Kaarikiinnike lattakiskolle paksuus maks 12 mm 110 U kaapelin halkaisija 100-110 mm Hmax=157mm FE