PUK - Kaarikiinnike 16-20mm - K 20 U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
levyprofiiliKiristysalue:
16...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 16...20 mm
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918031976
Sähkönumero
1333320
Toimittajan tuotenumero
20U
Tukkuerä
250
Asennustapa:
levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
16...20 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike lattakiskolle paksuus maks 12 mm 20 U kaapelin halkaisija 16-20 mm Hmax=50mm FE


