RAYCHEM - Lämpökaapelimatto 160W/m - QuickNet-1m2, 0.5x2m 160W

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapelimatto 160W/m - QuickNet-1m2, 0.5x2m 160W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

160 W/m²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 160 W/m²

  • Kytkentäteho - 160...160 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 1 m²

  • Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506020298

Sähkönumero

8171732

Toimittajan tuotenumero

QN-P-1,0M2/T0

Tukkuerä

1

Teho:

160 W/m²

Kytkentäteho:

160...160 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

1 m²

Malli / Tyyppi:

ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pituus:

2000 mm

QuickNet 160 W/m² on erittäin ohut (n. 3 mm paksu) lämpömatto ja käytetään silloin kun tarvitaan enemmän tehoa. Helppo asentaa, liimapinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. QuickNet 160W/m² asennetaan vähintään 5 mm:n betoni-/tasoitteeseen.