RAYCHEM - Lämpökaapelimatto 160W/m - QuickNet-2m2 ,0.5x4m 320W

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapelimatto 160W/m - QuickNet-2m2 ,0.5x4m 320W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

160 W/m²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 160 W/m²

  • Kytkentäteho - 320...320 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 2

  • Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506020311

Sähkönumero

8171734

Toimittajan tuotenumero

QN-P-2,0M2/T0

Tukkuerä

1

Teho:

160 W/m²

Kytkentäteho:

320...320 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

2

Malli / Tyyppi:

ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pituus:

4000 mm

QuickNet 160 W/m² on erittäin ohut (n. 3 mm paksu) lämpömatto ja käytetään silloin kun tarvitaan enemmän tehoa. Helppo asentaa, liimapinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. QuickNet 160W/m² asennetaan vähintään 5 mm:n betoni-/tasoitteeseen.