RENATA - Paristo kuulok Renata Maratone - ZA13, PR48 /Bp6 1,4V/310mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.4 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 270 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - sinkki/ilma
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
60 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
785618602104
Sähkönumero
8742955
Toimittajan tuotenumero
260-8165
Tukkuerä
60
Nimellisjännite:
1.4 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
270 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
sinkki/ilma
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
PR 48
Kokonaiskorkeus:
5.4 mm
Halkaisija:
7.9 mm
Paino:
0.9 g
Renata SA on yksi maailman johtavista nappiparistovalmistajista, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja korkeasti automatisoidut ISO sertifioidut modernit tehtaat sekä Itingenissä Sveitsissä, että Zhuhaissa Kiinassa. Renatan tuotteiden korkean laadun takaa koko hankinta- ja valmistusprosessin itsenäinen hallinta alusta loppuun saakka, alkaen tuotekehitys- ja tutkimustyöstä, materiaalihankinnoista, laadunvarmistuksesta tuotannossa ja jatkuvasta valmiiden tuotteiden testaustyöstä.
RENATA -tuote
Tutustu RENATA-sarjaan


