RITTAL - Seinäkotelo15U - 7507.030 FB SK 758x600x400 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - ei ole
Laiterivien määrä - 0
Leveys - 600 mm
Korkeus - 758 mm
Syvyys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177551428
Sähkönumero
7238404
Toimittajan tuotenumero
7507030
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
ei ole
Laiterivien määrä:
0
Leveys:
600 mm
Korkeus:
758 mm
Syvyys:
400 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
muu
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Rasterimitta:
muu
Kattolevyllä:
ei
Maadoituksella:
ei
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Kotelointiluokka (IP):
muu


