SCHNEIDER ELECTRIC - iC60H johdonsuojak 1P D2A 10kA - A9F08102

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
2 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 2 A
Laukaisukäyrä - D
Suojattujen napojen määrä - 1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480439049
Sähkönumero
3259302
Toimittajan tuotenumero
A9F08102
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
2 A
Laukaisukäyrä:
D
Suojattujen napojen määrä:
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Nimellisjännite:
230 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
44.5 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
70 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
4
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-35...70 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
1.9 W
Acti9 johdonsuojakatkaisijat
Johdonsuojakatkaisijat vaativiin oloihin ja monipuoliseen käyttöön!
Sarjan tuotteissa:
- Katkaisukyky 6-100kA
- Nimellislaukaisuvirta 0,5-63A
- 1, 2, 3 ja 4 napaiset mallit
- B, C, D, K ja Z laukaisukäyrät
- Erilliset reiät virtakiskolle ja johtimelle
- Kärkien tilan visuaalinen ilmaisu
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


