SELCAST - Hätä-/seis painike - 600 122 KOTELO 2AV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismiAvautuvien koskettimien lukumäärä:
2Tärkeimmät tuotetiedot
Avausmenetelmä - käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Asennustapa - pinta-asenteinen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410023100061
Sähkönumero
2310006
Toimittajan tuotenumero
600 122
Tukkuerä
10
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Suojan halkaisija:
40 mm
Valolla:
ei
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
HÄTÄ-SEIS KOTELO
Hätä-seis painike kotelo IP67
- 2 NO (sulkeutuva)
- 2 NC (avautuva)
- 1 NO + 1 NC
- Kiertämällä vapautuva
- Saatavana myös avainvapautuksella / tekstikilpi
- Kansi RAL1021, Kotelo RAL7035
- Kotelo ja kansi kestävä alumiinikotelo (silumiini)
- Kotelo saatavana myös muissa väreissä
- 1 kpl PK16, ylös tai alas. IP67, moniosatiiviste: 7,5-10-12,5-15
- Umpi, 2xIP44 Kalvo tiivistettää (9-13), asennetaan asiakkaan toivomusten mukaan sivulle/seinälle tai pohjalle.


