Etusivu

SELCAST - Hätä-/seis painike - 600 141 KOTELO 2S

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - vetäen irrotettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Suojan halkaisija - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410023100153

Sähkönumero

2310015

Toimittajan tuotenumero

600 141

Tukkuerä

10

Avausmenetelmä:

vetäen irrotettava

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Suojan halkaisija:

40 mm

Valolla:

ei

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

KOTELO 2NO, 1XPK16 Veto vap. IP66

HÄTÄ-SEIS KOTELO
Hätä-seis painike kotelo suojakauluksella
  • 2 NO (sulkeutuva)
  • 2 NC (avautuva)
  • 1 NO + 1 NC
  • 1 kpl liitin voidaan lisätä, esim. 2NC+NO, mainitse tilauksessa!
  • Vetämällä vapautuva, kysy lisää kiertävä vapautuksesta tai valaistuksella
  • Saatavana myös avainvapautuksella
  • Kansi RAL1021, Kotelo RAL7035
  • Kotelo ja kansi kestävä alumiinikotelo (silumiini)
  • Kotelo saatavana myös muissa väreissä
Piippuvaihtoehdot:
  • 1 kpl PK16, ylös tai alas. IP67, moniosatiiviste: 7,5-10-12,5-15
  • Umpi, 2xIP44 Kalvo tiivistettää (9-13), asennetaan asiakkaan toivomusten mukaan sivulle/seinälle tai pohjalle.