Etusivu

SIBA - Putkisulake gG 22x58 16A 690V - 5006008.16A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Putkisulake gG 22x58 16A 690V - 5006008.16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031053168

Sähkönumero

3056030

Toimittajan tuotenumero

5006008.16

Tukkuerä

10

Keraaminen putkisulake, gG 22x57mm 16A 660V