Etusivu

SIBA - Putkisulake gG 22x58 32A 690V - 5006008.32A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Putkisulake gG 22x58 32A 690V - 5006008.32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031053328

Sähkönumero

3056033

Toimittajan tuotenumero

5006008.32

Tukkuerä

10

Keraaminen putkisulake, gG 22x57mm 32A 660V