Etusivu

SIBA - Putkisulake gG 22x58 50A 690V - 5006008.50A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Putkisulake gG 22x58 50A 690V - 5006008.50A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031053502

Sähkönumero

3056035

Toimittajan tuotenumero

5006008.50

Tukkuerä

10

Keraaminen putkisulake, gG 22x57mm 50A 660V