SIBA - Putkisulake gG 22x58 63A 690V - 5006008.63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031053632
Sähkönumero
3105363
Toimittajan tuotenumero
5006008.63
Tukkuerä
10
Keraaminen putkisulake 22x57, käyttöluokka gG, 660V


