SIBA - Putkisulake gG 22x58 80A 690V - 5006008.80A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031053809
Sähkönumero
3105380
Toimittajan tuotenumero
5006008.80
Tukkuerä
10
Keraaminen putkisulake 22x57, käyttöluokka gG, 660V


