SIBA - Sulake aR 1 350A 1250V M8 - 2076032.350A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 350 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854109317

Sähkönumero

3140035

Toimittajan tuotenumero

2076032.350

Tukkuerä

2

Nimellisvirta:

350 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Erikoisnopea sulake, koko 1, aR, 350A, 1250V, pulttikiinnitys M8 kierre

Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys M8 kierre
Käyttöluokka aR