SIEMENS - Kontaktori 95A 45kW 400V 1s 1a - 3RT2046-1AV00 Uc 400VAC 50Hz S3

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

45 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot132 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

130 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot215 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot275 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot330 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot430 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot610 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

400...400 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...110 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200...277 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220...240 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 45 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 130 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Laajennettava - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

552 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4047621024066

Sähkönumero

3721437

Toimittajan tuotenumero

3RT2046-1AV00

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

45 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

130 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

400...400 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Laajennettava:

kyllä

Mitoituskäyttöteho NEMA:

55.162 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

95 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

80 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

S3,45kW 400VAC,AC-3,1s+1av,400 V AC/50 Hz

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan