Etusivu

SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG125CX-P2

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

125000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Säienliitännät per MPPT-tulo:

24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 125000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 12

  • Max. sisääntulovirta DC - 360 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 175000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012124

Toimittajan tuotenumero

0017470132

Tukkuerä

4

Nimellinen lähtöteho AC:

125000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

12

Max. sisääntulovirta DC:

360 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

175000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

30 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

30 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

24

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

480 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

550...850 V

Energiankulutus:

5 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

ei ole

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

1020 mm

Korkeus:

795 mm

Syvyys:

360 mm

Max. hyötysuhde:

98.5 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.3 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

95 kg

Sungrow 125kW string invertteri, 12kpl MPPT, 1100 VDC, 98.5% hyötysuhde, IP66/C5 suojaus, DC 1+2 SPD, AC type 2 SPD, AFCI 2.0. 400 VAC verkkoon. Takuu 10v.