SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG15RT

KopioiKopioi
SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG15RT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

15000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 15000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 50 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 22500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012113

Toimittajan tuotenumero

0017470096

Tukkuerä

12

Nimellinen lähtöteho AC:

15000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

50 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

22500 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

25 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

25 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

64 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

500...800 V

Energiankulutus:

6 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

ei ole

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

370 mm

Korkeus:

480 mm

Syvyys:

195 mm

Max. hyötysuhde:

98.8 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.1 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

21 kg

Sungrow 15 kW verkkoinvertteri, 2 MPPT / 2 sisääntuloa, Imax 25 A per sisääntulo.AFCI, RS485, DI ja DO kytkennät.

Takuu 10v