SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG33CX V12

KopioiKopioi
SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG33CX V12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

33000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 33000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 3

  • Max. sisääntulovirta DC - 26 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 46200 W

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012191

Toimittajan tuotenumero

0017470108

Tukkuerä

4

Nimellinen lähtöteho AC:

33000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

3

Max. sisääntulovirta DC:

26 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

46200 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

26 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

26 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

40 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

500...800 V

Energiankulutus:

2 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

ei ole

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

645 mm

Korkeus:

575 mm

Syvyys:

245 mm

Max. hyötysuhde:

98.6 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.3 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

40 kg

Projektituote, laitekonfiguraatio määritettävä tarjousta tehdessä.

Sungrow invertteri aurinkopuistoihin. Verkkojännite 800VAC. Suunnittelijan tulee perehtyä mallien eroihin ja ominaisuuksiin. Projektituote, ei kuluttajamarkkinoille.