SYLVANIA - LED-pistokantalamppu - D18 G24D 7W 840 770lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
7...7 WTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7...7 W
Valovirta - 770...770 lm
Kanta - G24d
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 145 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288302225
Sähkönumero
4941327
Toimittajan tuotenumero
0030222
Tukkuerä
6
Lampputeho:
7...7 W
Valovirta:
770...770 lm
Kanta:
G24d
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
145 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Valotehokkuus:
110 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
770 lm
Nimellisvirta-alue:
30.4...30.4 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sylvanian pistokantaiset ToLEDo Lynx LED-lamput ovat helppo ja nopea tapa päivittää nykyinen valaistus energiatehokkaaseen LED-valaistukseen. Vaihtamalla ToLEDo Lynx LED-lamppuihin saadaan säästöjä ylläpitokuluissa. Sopii hyvin yleisvalaistukseen mm. aula- ja vastaanottotiloihin, kokoushuoneisiin, käytäville, myymälöihin, hoivatiloihin sekä kodin valaistukseen.
- Kanta G24d
- 2-pin
- Värilämpötila 4000K
- 770 lm
- 7W korvaa 18W pienoisloistelampun
- Korvaa myös 13W pienoisloistelampun, mutta ToLEDo Lynx D on 14 mm pidempi kuin vastaava pienoisloistelamppu
- Soveltuu suorasähkökytkentään 230V verkkojännitteeseen
- Voidaan asentaa suoraan pienoisloistelampun tilalle
- Ympärisäteilevä Elinikä 30 000 h
- Energialuokka E
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


