TE CONNECTIVITY - Kaapelikiinnike - CCT38-50-INS Kaapelikiinnike

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelien maksimimäärä:

3

Kiristysalue:

38...50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...135 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75...100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelien maksimimäärä - 3

  • Kiristysalue - 38...50 mm

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1319632

Toimittajan tuotenumero

ER0078-000

Tukkuerä

1

Kaapelien maksimimäärä:

3

Kiristysalue:

38...50 mm

Halogeeniton:

kyllä

CCT38-50-INS Kaapelikiinnike

TE Connectivity Raychem polymeeriset kaapelikiinnikkeet ovat suunniteltu säilyttämään luotettava kaapelikiinnitys vaativissa olosuhteissa. Valmistuksessa käytetty polymeeri yhdessä lasikuituvahvistuksen ja uuden optimoidun rakennesuunnittelun kanssa tarjoavat kompaktin rakenteen, erinomaisen mekaanisen kestävyyden ja laajat käyttölämpötilat -40 aina +120 celsiusastetta. Kaikki TE Connectivity Raychem kaapelikiinnikkeet ovat testattu IEC 61914 (2021) mukaisesti. EPDM kuminen sisäosa helpottaa kaapelin asennusta, suojaa kaapelia asennuksen aikana ja takaa eriomaisen kiinnityksen myös vertikaaliasennuksissa.
Kolmivaiheisia kaapelikiinnikeitä on 4 eri kokoa 26 mm aina 75 mm asti.

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan