TE CONNECTIVITY - Korjauskääre - CFSM-100/25-1500/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 100 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 25 mm
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 1500 mm
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle - 25...100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Energy
EAN-koodi
Sähkönumero
5204626
Toimittajan tuotenumero
614982-001
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
100 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
25 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
1500 mm
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
25...100 mm
Halogeeniton:
ei
Seinämän paksuus:
3 mm
Sisältää hiontanauhan:
ei
CFSM PÄÄLLIVAIPPA 1500 mm
CFSM- ympärikierrettävä korjauskääre on lasikuituvahvisteinen alumiinilaminaattikerroksella varustettu kutisteskääre kaapelivaippavikojen korjaukseen tai kaapelivarusteiden ulkovaipaksi.
CFSM- ympärikierrettävä korjauskääre on lasikuituvahvisteinen alumiinilaminaattikerroksella varustettu kutisteskääre kaapelivaippavikojen korjaukseen tai kaapelivarusteiden ulkovaipaksi.


