TE CONNECTIVITY - Korjauskääre - CFSM-165/42-1500/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 165 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 42 mm
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 1500 mm
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle - 42...165 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5204627
Toimittajan tuotenumero
441777-001
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
165 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
42 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
1500 mm
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
42...165 mm
Halogeeniton:
ei
Seinämän paksuus:
3 mm
Sisältää hiontanauhan:
ei
CFSM PÄÄLLIVAIPPA 1500 mm
CFSM- ympärikierrettävä korjauskääre on lasikuituvahvisteinen alumiinilaminaattikerroksella varustettu kutistekääre kaapelivaippavikojen korjaukseen tai kaapelivarusteiden ulkovaipaksi.
CFSM- ympärikierrettävä korjauskääre on lasikuituvahvisteinen alumiinilaminaattikerroksella varustettu kutistekääre kaapelivaippavikojen korjaukseen tai kaapelivarusteiden ulkovaipaksi.


