TE CONNECTIVITY - Korjauskääre - CFSM-84/15-1500/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 84 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 15 mm
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 1200 mm
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle - 15...84 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5204625
Toimittajan tuotenumero
ES6915-000
Tukkuerä
20
Kutistamaton sisähalkaisija:
84 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
15 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
1200 mm
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
15...84 mm
Halogeeniton:
ei
Sisältää hiontanauhan:
ei
CFSM PÄÄLLIVAIPPA 1500 mm
CFSM- ympärikierrettävä korjauskääre on lasikuituvahvisteinen alumiinilaminaattikerroksella varustettu korjauskääre kaapelivaippavikojen korjaukseen tai kaapelivarusteiden ulkovaipaksi.
CFSM- ympärikierrettävä korjauskääre on lasikuituvahvisteinen alumiinilaminaattikerroksella varustettu korjauskääre kaapelivaippavikojen korjaukseen tai kaapelivarusteiden ulkovaipaksi.
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


