TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosk.suojattu 36-42 kV - RSTI-6852 800 A 95-150 mm2 42 kV

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosk.suojattu 36-42 kV - RSTI-6852 800 A 95-150 mm2 42 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin halkaisija:

95...150 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 42000 V

  • Nimellisvirta - 800 A

  • Kaapelin halkaisija - 95...150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052046101

Sähkönumero

5204610

Toimittajan tuotenumero

CR4990-000

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

42000 V

Nimellisvirta:

800 A

Kaapelin halkaisija:

95...150 mm

Kosketussuojattu lisäkulmapistokepääte 800 A 95-150 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C1 M16-kierteiseen630 A läpivientieristimeen.

Raychem RSTI kosketussuojattu pistokepääte on suunniteltu yksi- ja kolmijohdinkaapeleiden (muovi) liittämiseksi keskijännitekojeistoihin tai muihin laitteisiin, joiden liitäntätekniikka perustuu CENELEC läpivientiin Type C1=630 A and C2=1250 A, aina 42 kV asti.

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan