TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosk.suojattu 36-42 kV - RSTI-6855 800A 185-300mm2 42 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kaapelin halkaisija:
185...300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 42000 V
Nimellisvirta - 800 A
Kaapelin halkaisija - 185...300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5204607
Toimittajan tuotenumero
CR5012-011
Tukkuerä
15
Nimellisjännite:
42000 V
Nimellisvirta:
800 A
Kaapelin halkaisija:
185...300 mm
Kosketussuojattu kulmapistokepääte 800 A 185-300 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C1 M16-kierteiseen630 A läpivientieristimeen.
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


