TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton Mu, HF - MWTM 50/16-A/U (Pakkaus 25m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 50 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 16 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052304775
Sähkönumero
5230477
Toimittajan tuotenumero
035001-000
Tukkuerä
25
Kutistamaton sisähalkaisija:
50 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
16 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
25 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
2 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...120 °C


