TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton Mu, HF - MWTM 63/19-A/U (Pakkaus 15m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 63 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 19 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052304270
Sähkönumero
5230427
Toimittajan tuotenumero
874903-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
63 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
19 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
15 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
2.4 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...120 °C


