TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton Mu, HF - MWTM 75/22-A/U (Pakkaus 10 m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 75 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 22 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Energy
EAN-koodi
6410052304287
Sähkönumero
5230428
Toimittajan tuotenumero
373921-000
Tukkuerä
10
Kutistamaton sisähalkaisija:
75 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
22 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
10 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
2.7 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...120 °C



