THEBEN - Kellokytkin mekaaninen Timer - 027 W VIIKKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kellotyyppi:
päivä/viikko -kelloTärkeimmät tuotetiedot
Pistorasian tyyppi - maadoituspiikki
Koneiston tyyppi - verkkosynkronoitu
Tarkkuus per päivä - 60 s
Kellotyyppi - päivä/viikko -kello
Lyhyin aika-asetus - 120 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468020869
Sähkönumero
2607737
Toimittajan tuotenumero
0270930
Tukkuerä
1
Pistorasian tyyppi:
maadoituspiikki
Koneiston tyyppi:
verkkosynkronoitu
Tarkkuus per päivä:
60 s
Kellotyyppi:
päivä/viikko -kello
Lyhyin aika-asetus:
120 min
Asennustapa:
pistorasia-adapteri
Syöttöjännite:
230...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Malli / Tyyppi:
analoginen
Nimellinen kytkentävirta 230 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Theben välikellokytkin pistorasiaan viikko-ohjelmalla IP20



