THEBEN - Kellokytkin mekaaninen Timer - TIMER 026 IP44

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Kellokytkin mekaaninen Timer - TIMER 026 IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kellotyyppi:

päiväkello
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpäivä/viikko -kello

Lyhyin aika-asetus:

15 min
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 min

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistorasian tyyppi - maadoituspiikki

  • Koneiston tyyppi - verkkosynkronoitu

  • Tarkkuus per päivä - 60 s

  • Kellotyyppi - päiväkello

  • Lyhyin aika-asetus - 15 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468020166

Sähkönumero

2607738

Toimittajan tuotenumero

0260855

Tukkuerä

5

Pistorasian tyyppi:

maadoituspiikki

Koneiston tyyppi:

verkkosynkronoitu

Tarkkuus per päivä:

60 s

Kellotyyppi:

päiväkello

Lyhyin aika-asetus:

15 min

Asennustapa:

pistorasia-adapteri

Syöttöjännite:

230...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Malli / Tyyppi:

analoginen

Nimellinen kytkentävirta 230 V AC:

16 A

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Analoginen välikellokytkin pistorasiaan IP44

Analoginen kellokytkin pistorasiaan, 1 kanava, Päiväohjelma, 96 kytkentälohkoa, Lyhin kytkentäaika: 15 minuuttia, Roiskevesisuoja kosteissa tiloissa ja ulkoalueilla käytettäessä, Kansi ikkunalla, Ei varakäyntiä, Verkkosynkronoitu, Käyttö maadoitetuissa pistorasioissa (muut pistoketyypit tilauksesta), Kytkennän esivalinta, Kytkentätilan näyttö .

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan